Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC Cadre - 2.24 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 112M Cadre, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00546245
N° MFRM3S3FZ

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR M3S3FZ ( G62642)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    2.24 kW
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Taille du cadre
    112M
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    58 lb
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif