Motion
M7S3FZ
Moteur c.a. IEC Cadre - 5.60 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 132M Cadre, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00546249
N° MFRM7S3FZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC Cadre - 5.60 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 132M Cadre, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00546249
N° MFRM7S3FZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR M7S3FZ ( G62647)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    5.60 kW
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Taille du cadre
    132M
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    135 lb
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif