Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre184
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3535 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge2.70 A
- Efficacité de la pleine charge84.0 %
- Poteaux de moteur2
- Mot-clé de description2 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale15 po
- Type de roulement30Bc02Jpp3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids85 lb
- DemandesAutomobile, industries de transformation
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- CUP_NON786382011840
- Page de produit du fabricant
- ModèleDH41
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible2.7 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple3 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé30BC02JPP3
- Type de produitMoteurs à usage général