Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur5 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre213
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3535 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge6.60 A
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Poteaux de moteur2
- DescriptionLe châssis en U U U.S. Motors® Automotive Duty est destiné à être utilisé dans les industries automobiles et de procédés où les tailles de châssis « U » sont spécifiées. Conçu pour répondre aux spécifications GM7EH, Ford EM-1 et Chrysler NPEM-105.
- Mot-clé de description5 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Type de roulement40Bc02Jpp3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids160 lb
- DemandesAutomobile, industries de transformation
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Numéro CUP du fabricant786382012540
- CUP_NON786382012540
- Page de produit du fabricant
- ModèleGE94
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible6.3 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple7.4 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé30BC02JPP3
- Type de produitMoteurs à usage général