Motion
A7P1C
Moteur pour service automobile - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 215 cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00546497
N° MFRA7P1C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service automobile - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 215 cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00546497
N° MFRA7P1C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 3520 TR/MIN, A7P1C, 460 V, 215

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    215
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    9.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Type de roulement
    40Bc02Jpp3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    175 lb
  • Demandes
    Automobile, industries de transformation
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    GE95
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service automobile
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    9 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    11.2 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    40BC02JPP3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif