Motion
A15P1C
Moteur pour service automobile - 15 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 256U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3540 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00546501
N° MFRA15P1C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service automobile - 15 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 256U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3540 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00546501
N° MFRA15P1C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
15 CH, 3545 TR/MIN, A15P1C, 460 V, 256U

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    256U
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3540 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Description
    Le châssis en U U U.S. Motors® Automotive Duty est destiné à être utilisé dans les industries automobiles et de procédés où les tailles de châssis « U » sont spécifiées. Conçu pour répondre aux spécifications GM7EH, Ford EM-1 et Chrysler NPEM-105.
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    340 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382011536
  • CUP_NON
    786382011536
  • Modèle
    GB87
  • Courant maximal admissible
    17.3 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    22.2 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    45BC02JPP3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif