Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 365TS Cadre, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00546849
N° MFR8P75P2GS

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 8P75P2GS ( R697)

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    365TS
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Type de montage
    Pied
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    895 lb
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif