H125P2C
Moteur c.a. Severe Duty - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00546882
N° MFRH125P2C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00546882
N° MFRH125P2C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR H125P2C ( H349)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    444T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Type de montage
    Pied
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1460 lb
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif