Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur200 hp
- Mot-clé de description200 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre447T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge96.20 %
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Type de montagePied
- Facteur de service1.15
- Poids1717 lb
- Type de produitMoteurs de service intensif