CSWDM3542
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00547007
N° MFRCSWDM3542
Prix1,298.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00547007
N° MFRCSWDM3542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,298.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4 1800 CSWDM3542 INOXYDABLE 230/460 56C
  • Fil d’aimant résistant à l’humidité ISR® (résistant au perforateur d’onduleur) 200°C
  • Roulements à billes scellés avec graisse résistante à l’humidité
  • Joints à lèvres de contact sur les extensions d'arbre
  • Joints en néoprène
  • Plaques d'extrémité moulées traitées spéciales
  • Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300
  • Aucune peinture extérieure
  • Tropicalisé
  • Efficacité standard
  • Applications : transformation des aliments, emballage et applications extérieures, environnements difficiles où les moteurs sont « lavés » régulièrement

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Ampères à tension
    2.8 A @ 230 V; 3.0 A @ 208 V; 1.4 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    34 lb
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage et applications extérieures.
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes scellés avec de la graisse résistante à l’humidité. Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l'arbre de sortie. Système d’isolation résistant à l’humidité. Joints en néoprène. Plaques d'extrémité en fonte spécialement traitées. Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300 . Aucune peinture extérieure.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568135648
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif