Aperçu
Description du fabricant
114561.00,3/4HP,56HC,1800RPM,3PH
- L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
- Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
- Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
- Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (sans peinture)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56HC
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Protection thermiqueAucun
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Code KVAL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Efficacité de la pleine charge0.80 %
- Orientation du moteurhorizontal
- DescriptionMoteur à usage général, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56HC , TENV
- Poteaux de moteur4 pôles
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type d’arbreNEMA 56
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.06 po
- GarantieGarantie d’un an
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Poids38.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant114561.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720013991
- Spécifications techniques
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Tension230/460 V
- Type de produitMoteurs de service de lavage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité