114394
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00547027
N° MFR114394
Prix1,232.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00547027
N° MFR114394
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
Prix1,232.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
114394.00,1/2HP,56C,1800RPM,3PH
  • L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
  • Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
  • Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
  • Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Code KVA
    K
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Efficacité de la pleine charge
    0.79 %
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Description
    Moteur à usage général, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TENV
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Garantie
    Garantie d’un an
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    33.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114394.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720013908
  • Spécifications techniques
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Tension
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif