Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre182T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1765 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale16 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids96 lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- ModèleDG70
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible3.2 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple8.9 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé30BC02J3
- Type de produitMoteurs à usage général