8P5P2G
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00547087
N° MFR8P5P2G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00547087
N° MFR8P5P2G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5 CH, 1755 TR/MIN, 8P5P2G, 575 V, 184T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    184T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    110 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    DG73
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    5.0 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    14.9 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    30BC02J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif