Aperçu
Description du fabricant
10 CH, 1760 TR/MIN, 8P10P2G, 575 V, 215T
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur10 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre215T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1760 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description10 hp
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Dimension C de la longueur totale20 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids175 lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- ModèleDE85
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible9.6 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple29.8 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé40BC02J3
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité