Motion
8P15P3G
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 284T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1180 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00547117
N° MFR8P15P3G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 284T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1180 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00547117
N° MFR8P15P3G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
15 CH, 1180 TR/MIN, 8P15P3G, 575 V, 284T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    284T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1180 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    27.3 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    400 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    DL02
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    15 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    66.7 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    50BC03J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif