Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur125 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre405T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1785 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description125 hp
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Dimension C de la longueur totale34 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids800 lb
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- CUP_NON786382016180
- Page de produit du fabricant
- ModèleG29008
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible112 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple368.2 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212-2Z-J
- Type de produitMoteurs à usage général