Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre145JMV
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Facteur de service1.15
- Poids30 lb
- Mot-clé de description2 hp
- Type de montageArbre JM / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de pompe