M6C17FC3M

LEESON (RRX)
M6C17FC3M

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00547297
N° MFRM6C17FC3M
Prix1,289.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
M6C17FC3M

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00547297
N° MFRM6C17FC3M
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
Votre prix1,289.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
110041.00,1HP,56C,1800RPM,1PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Cycle de service continu conception permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale. spécifications 
  • La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La conception de démarrage du condensateur optimise le couple moteur et le rendement.
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Ronde
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Efficacité de la pleine charge
    75.00 %
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Nombre de vitesses
    1
  • Description
    Moteur à usage général, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TEFC
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.50 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.98 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    Reconnu UL, CSA
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Poids
    32.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    691720007600
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Tension
    115/230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif