A6T11DZ2E

LEESON (RRX)
A6T11DZ2E

Moteur ventilateur condenseur - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56Y cadre, logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, Airover
N° D’ARTICLE MI00547300
N° MFRA6T11DZ2E
Prix1,484.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
A6T11DZ2E

Moteur ventilateur condenseur - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56Y cadre, logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, Airover
N° D’ARTICLE MI00547300
N° MFRA6T11DZ2E
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
Votre prix1,484.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
111148.00,1 1/2HP,56Y,1200RPM,3PH,DP
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
  • Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56Y
  • Type de boîtier
    DPAO (débordement d’air antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Transfert d’air
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Courant de pleine charge
    5.70–5.60 / 2.80 A
  • Orientation du moteur
    Arbre vers le haut
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.12 kW
  • Efficacité de la pleine charge
    79.00 %
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Description
    Moteur ventilateur condenseur, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1200 tr/min, cadre 56Y , DPAO
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.06 po
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    Reconnu UL, CSA
  • Poids
    45.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    691720009635
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Tension
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif