BM2S3A
Moteur à frein CA - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00547354
N° MFRBM2S3A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à frein CA - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00547354
N° MFRBM2S3A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR BM2S3A ( G67179)

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    182T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Poids
    100 lb
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif