Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de frein
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur5 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre215T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Mot-clé de description5 hp
- Poids182 lb
- Type de produitMoteurs de frein