Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Taille du cadre182T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base965 tr/min à 1175 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Poteaux de moteur6
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale16 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids85 lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- ModèleDG79
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible2.3 A, 2.7 A, 4.7 à 4.8 A, 5.5 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple6.7 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général