H3P1D
Moteur Severe Duty - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 182T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2920 tr/min - base 3540 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00547392
N° MFRH3P1D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 182T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2920 tr/min - base 3540 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00547392
N° MFRH3P1D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3 CH,3540 ET 2920 TR/MIN,H3P1D,208-230/460 ET
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Usine résistante à la corrosion et peinture chimique
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Équilibre de précision (< 0.08 po/s vibration)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
  • Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
  • Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    182T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    2920 tr/min à 3540 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    8.40 / 7.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16 po
  • Type de roulement
    6206-2Z-J/C3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    85 lb
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    DG85
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    3.9 A, 4.6 A, 7.8 à 8.4 A, 9.2 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    4.4 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif