Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur125 hp
- Mot-clé de description125 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre445T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.80 %
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Type de montagePied
- Facteur de service1.15
- Poids1619 lb
- Type de produitMoteurs de service intensif