Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR H150P1CS ( H347)
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur150 hp
- Mot-clé de description150 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre445TS
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.50 %
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Type de montagePied
- Facteur de service1.15
- Poids1575 lb
- Type de produitMoteurs de service intensif
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité