WD32P1AC
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI00547423
N° MFRWD32P1AC
Prix1,199.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI00547423
N° MFRWD32P1AC
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
Prix1,199.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 3450 tr/min, WD32S1AC, 208-230/460 V

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Courant de pleine charge
    4.30–4.10 / 2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Description
    FHP, 1 1/2 HP, 2P, 56C
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.7 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA, USDA
  • Poids
    32 lb
  • Demandes
    Boulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382077402
  • CUP_NON
    786382077402
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    P063GDF4489015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Courant maximal admissible
    2.1 A, 4.1 à 4.3 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    36.46 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif