Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre143TC
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de montageBride face en C
- Efficacité de la pleine charge78.80 %
- Mot-clé de description3/4 hp
- Dimension C de la longueur totale10.51 po
- Facteur de service1.15
- Poids35 lb
- Type de produitMoteurs à usage général