H1P3D
Moteur Severe Duty - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 935 tr/min - base 1155 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00548310
N° MFRH1P3D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 935 tr/min - base 1155 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00548310
N° MFRH1P3D

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 HP,1155 ET 935 TR/MIN,H1P3D,208-230/460 ET

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    145T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    935 tr/min à 1155 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    3.60–3.50 / 1.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Description
    Les moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.1 po
  • Type de roulement
    6205-2Z-J/C3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    70 lb
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382028510
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    FE25
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    1.8 A, 2 A, 3.5 à 3.6 A, 4 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    4.5 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif