Motion
ECP84110T-4

Baldor-Reliance
ECP84110T-4

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 324T Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00548528
N° MFRECP84110T-4
Prix10,559.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
ECP84110T-4

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 324T Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00548528
N° MFRECP84110T-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,559.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40 1800 ECP84110T-4 TEFC 460 324T
  • Facteur de service 1.15 , finition époxy résistant à la corrosion, roulements à billes ou à rouleaux regraissants, boîte de conduit surdimensionnée en fonte rotative, cadres en fonte, joint d'arbre en V, enroulements en cuivre résistants à l'humidité, isolation de classe F, plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion
  • Triphasé, TEFC, 460V
  • Les moteurs VECP sont dotés d’un couvercle antigoutte
  • Les moteurs VECP et CECP sont dotés de caractéristiques XEX
  • Les moteurs VECP et CECP/XEX Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de trois ans

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    324T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Courant de pleine charge
    46.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Ampères à tension
    46.0 A à 460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    30.66 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CCSA É.-U.
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    604 lb
  • Demandes
    Les industries pétrochimiques, de pâtes et papiers, de ciment, d’exploitation minière d’agrégats et d’autres industries de procédés nécessitant des moteurs de première qualité efficaces conçus, fabriqués et testés pour dépasser les normes de moteurs IEEE 841-2009 TEFC pour les services extrêmes.
  • Détails supplémentaires
    Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme IEEE 841-2009 , y compris : construction en fonte entièrement fermée, conception à faible vibration, joints Inpro et système de lubrification positive avec roulements surdimensionnés aux deux extrémités, plaques signalétiques en acier inoxydable, cosses de borne sur les fils du moteur, finition époxy résistante à la corrosion, efficacité NEMA Premium, isolation de classe F avec hausse de température de classe B, facteur de service 1.15 et garantie de 5 ans. Résultats finaux des tests et des vibrations fournis avec le moteur. Les moteurs sont marqués pour Div.2/Emplacements de la zone 2, classe I et sont conçus pour répondre à un facteur de service de 200° C à 1.0 . Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568196649
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif