Motion
8P50P3C
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 365T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00548571
N° MFR8P50P3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 365T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00548571
N° MFR8P50P3C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50 CH, 1190 TR/MIN, 8P50P3C, 460 V, 365T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    365T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    58.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Description
    Les moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et c’est exactement ce que fait la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    33 po
  • Type de roulement
    65Bc03X3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    895 lb
  • Demandes
    Secteurs de l’automobile, des mines et du traitement des déchets, pétrochimique, pâtes et papier
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382074890
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    BL08
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    58 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    221.1 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    65BC03J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif