Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur100 hp
- Pays d’origineUSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre444T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1185 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Poteaux de moteur6
- DescriptionLes moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et c’est exactement ce que fait la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
- Mot-clé de description100 hp
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Dimension C de la longueur totale45.7 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids1660 lb
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Numéro CUP du fabricant786382008598
- Page de produit du fabricant
- ModèleCK41
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible124 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple442.6 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé65BC03J3
- Type de produitMoteurs à usage général