C125P2CB
Moteur pour service sévère/corrosif - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00548699
N° MFRC125P2CB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00548699
N° MFRC125P2CB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
125 CH, 1785 TR/MIN, C125P2CB, 460 V, 444T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Pays d’origine
    USA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    444T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    45.7 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    1900 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    MKG012
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    147 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif