Aperçu
Description du fabricant
150 CH, 1785 TR/MIN, C150P2CB, 460 V, 445T
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur150 hp
- Pays d’origineUSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre445T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1785 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge172.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description150 hp
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Dimension C de la longueur totale45.7 po
- Type de roulementN220-J/C3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids1800 lb
- DemandesProduits chimiques, usines, autres environnements difficiles, usines de papier, pâte
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Page de produit du fabricant
- ModèleMKG014
- Catégorie de moteurMoteur de service corrosif
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible172 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple441.7 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité