Motion
U2V2BC
Moteur de service à onduleur - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00549140
N° MFRU2V2BC
Prix746.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00549140
N° MFRU2V2BC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix746.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1735 TR/MIN, U2V2BC, 230/460 V, 145TC
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à la norme NEMA MG-1 partie 31)
  • Thermostats de classe F (un par phase)
  • Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • 40°C température ambiante, NEMA conception B performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre de base amovible 180 et plus
  • Dispositions de levage 180 cadre et plus
  • Roulement d'extrémité d'arbre graissé
  • Roulements à double blindage
  • Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
  • Conception efficace haut de gamme, équilibre spécial, position d’assemblage F1
  • Isolation de classe F, 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
  • Puissance constante à 90 Hz
  • Applications : Pour les pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    145TC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1745 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    5.50 / 2.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    55 lb
  • Demandes
    Souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur, ventilateurs, pompes
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382043384
  • CUP_NON
    786382043384
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    HA39
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Courant maximal admissible
    2.7 A, 5.3 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    6 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif