Catégorie de moteur
Moteur de service de l’onduleur
Phase du moteur
3 ph
Puissance du moteur
3 hp
Rpm synchrone
1200 tr/min
Tension d’alimentation du moteur
230/460 V
Taille du cadre
215TC
Type de boîtier
TENV (entièrement fermé, non ventilé)
Cote de fréquence
60 Hz
Type de condition de service
Service continu
Montage de la boîte d’assemblage
Capacité F1/F2
Régime de base
1178 tr/min
Type électrique
Inverseur de cage d’écureuil, service
Type de montage
Base rigide
Protection thermique
Non
Code KVA
S
Méthode de démarrage
Onduleur seulement
kW
2.20 kW
Ampérage à pleine charge
12.2/6.1 A
Courant de pleine charge
12.2/6.1 A
Efficacité de la pleine charge
82.5 %
Plage de température ambiante
40 °C
Orientation du moteur
horizontal
Poteaux de moteur
6
Mot-clé de description
3 hp
Type d’arbre
T
Diamètre de l’arbre
1.3750 po
Rotation de l’arbre
Réversible
Longueur du moteur sans arbre
1.25 po
Dimension C de la longueur totale
20.54 po
Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
6309
Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
6206
Classe de conception NEMA
INV
Caractéristiques
Système d’isolation à onduleur de classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à tr/min de base avec entraînement vectoriel C Face avec base rigide jusqu’à 100 HP sur les modèles LEESON, les modèles Lincoln jusqu’à 5 HP TEBC utilisent des moteurs de soufflante triphasés Thermostats normalement fermés Construction de cadre en fonte, en acier et en aluminium Dispositions pour les dispositifs de retour codeur Rotors équilibrés avec précision Garantie de 3 ans reconnue UL et CSA
Facteur de service
1.00
Matériau du cadre
Aluminium
Classe d’isolation
F
Cote IP
43
Normes respectées
CE, CSA
Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
Balle
Type de roulement
Balle
Poids
152 lb
Page de produit du fabricant
Numéro CUP du fabricant
691720060544
Manuel d’utilisation
Fiche technique
3 HP, 230/460 V, 2000:1 avec disposition codeur
Spécifications techniques
Moteur à vitesse variable 3 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 215TC , TENV
Numéro de catalogue du fabricant
LM06121
Dessin 2D
Schéma de câblage
Type de produit
Moteurs de service vectoriels de l’onduleur