Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre143T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1755 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge1.50 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionLes moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et c’est exactement ce que fait la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale13 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids65 lb
- DemandesSecteurs de l’automobile, des mines et du traitement des déchets, pétrochimique, pâtes et papier
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Numéro CUP du fabricant786382009014
- Page de produit du fabricant
- ModèleBH54
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible1.5 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple3 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé25BC02JPP3
- Type de produitMoteurs à usage général