Aperçu
Description du fabricant
150 1200 E289 3/60/460 TEFC 445T
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Élingue d’arbre, isolation de classe F
- Roulement à rouleaux à l’extrémité de l’arbre pour la charge à courroie seulement
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur150 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre445
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1190 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge181.0 A
- Courant de pleine charge181.00 A
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Code KVAG
- kW112 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur6
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
- Mot-clé de description150 hp
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre20.25 po
- Dimension C de la longueur totale43.19 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementNU318
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6316
- Poids2457 lb
- Numéro CUP du fabricant722856018595
- CUP_NON722856018595
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 150 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 445T , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 150 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 445T , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation