Aperçu
- Support d'extrémité d'arbre fermé avec longs fils ventilés 30” Condensateur d'élingue d'arbre non inclus. Protecteur thermique à réinitialisation automatique, rainure plate et clavette sur l’arbre
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre56Z
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1075 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge10.8 A
- Efficacité de la pleine charge70.5 %
- Poteaux de moteur6
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale14.87 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1.00
- Normes respectéesUL
- Poids33 lb
- Numéro CUP du fabricant722856038029
- CUP_NON722856038029
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageAnneaux résilients
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation