Aperçu
- Support d’extrémité d’arbre fermé avec cadre ventilé, plat et rainure de clavette sur le condensateur de la bague de protection d’arbre non inclus. Protecteur thermique à réinitialisation automatique
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56Z
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1075 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge4.9-3.8 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Poteaux de moteur6
- Mot-clé de description0.75 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale13.66 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1.00
- Normes respectéesUL
- Poids33 lb
- Numéro CUP du fabricant722856038104
- CUP_NON722856038104
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageAnneaux résilients
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation