Aperçu
- 65°C support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles HP 5/8” dia. x 5” long arbre avec rainure à clé et plate Les moyeux de sortie à fils filetés aux deux extrémités accepteront les trousses de base résiliente. 4 Emplacement des vis à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56Z
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base850 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge5.1-5.2 A
- Efficacité de la pleine charge69.2 %
- Poteaux de moteur8
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale16.77 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1.00
- Normes respectéesUL
- Poids44 lb
- Numéro CUP du fabricant722856049001
- CUP_NON722856049001
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation