Motion
5K49RN6118BS

LEESON (RRX)
5K49RN6118BS

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HZ , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00549975
N° MFR5K49RN6118BS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K49RN6118BS

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HZ , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00549975
N° MFR5K49RN6118BS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM K1485 DP 208-230/460V 56HZ
  • 65°C support d'extrémité d'arbre fermé à température ambiante, cadre ventilé Service continu, air sur protecteur thermique à réinitialisation automatique Élingue d'arbre, sortie de fil fileté Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Roulements à billes à double joint plat et rainure de clavette sur l'arbre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56HZ
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    4.2-4.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76.8 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.02 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    33 lb
  • Demandes
    Carrier, Climtrol et York Units, 5 tonnes et plus, Trane
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038227
  • CUP_NON
    722856038227
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif