Aperçu
- Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
- Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56HZ
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1140 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge5.1-5.0 A
- Orientation du moteurVSU
- Type électriqueTrois phases
- Code KVAH
- Efficacité de la pleine charge77 %
- Poteaux de moteur6
- DescriptionMoteur ventilateur condenseur, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1200 tr/min, cadre 56HZ , DP
- Mot-clé de description1.50 hp
- Diamètre de l’arbre0.6300 po
- Dimension C de la longueur totale16.77 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1
- Normes respectéesUL
- Poids38.00 lb
- Numéro CUP du fabricant722856048943
- CUP_NON722856048943
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Tension208-230/460 V
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation