Motion
5K46LN6033AS

LEESON (RRX)
5K46LN6033AS

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56Z cadres, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00549980
N° MFR5K46LN6033AS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K46LN6033AS

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56Z cadres, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00549980
N° MFR5K46LN6033AS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM K378 DP 208-230/460V 56Z
  • 65°C support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles HP 5/8” dia. x 5” long arbre avec rainure à clé et plate Les moyeux de sortie à fils filetés aux deux extrémités accepteront les trousses de base résiliente. 4 Emplacement des vis à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56Z
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    3.0-3.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.2 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.89 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    25 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038388
  • CUP_NON
    722856038388
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif