Motion
5K49KN4573

LEESON (RRX)
5K49KN4573

Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56 cadre, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Montage sur socle rigide, Fonction continue, Fonction d'onduleur
N° D’ARTICLE MI00549985
N° MFR5K49KN4573
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K49KN4573

Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56 cadre, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Montage sur socle rigide, Fonction continue, Fonction d'onduleur
N° D’ARTICLE MI00549985
N° MFR5K49KN4573
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM K456 TENV 230/460V 56 3PH
  • Le frein a un réglage manuel de l’usure pour une durée de vie plus longue du tampon Fils de frein acheminés à travers la boîte de conduit du moteur (TENV seulement) Montage universel, aucune modification nécessaire Fil magnétique résistant à la Corona CR200 (le moteur peut être actionné à couple 10:1 variable) Montage universel, aucune modification nécessaire La tension de la bobine de frein correspond aux tensions du moteur, voir la section mod pour les autres bobines de frein Entièrement fermées, non ventilées

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu, service à l’onduleur
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    1.80 / 0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Code KVA
    L
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • kW
    0.373 kW
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    14.06
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Classe d’isolation
    B
  • Protection thermique
    Manuel
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    31 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027504
  • CUP_NON
    722856027504
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K456
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Non
  • Tension
    230/460
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif