Motion
4355
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle résilient
N° D’ARTICLE MI00550070
N° MFR4355
Prix234.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle résilient
N° D’ARTICLE MI00550070
N° MFR4355
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
Votre prix234.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM 4355 DP 115V 48 1PH

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.80 %
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    8.93 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.35
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Poids
    12.5 lb
  • CUP_NON
    722856003485
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif