5KH39QN9686MX

LEESON (RRX)
5KH39QN9686MX

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00550073
N° MFR5KH39QN9686MX
Prix207.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39QN9686MX

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00550073
N° MFR5KH39QN9686MX
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
Votre prix207.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM 4362 DP 115V 48 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception économique en phase divisée

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Ampérage à pleine charge
    5.1 A
  • Courant de pleine charge
    5.10 A
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Efficacité de la pleine charge
    52.5 %
  • Code KVA
    R
  • kW
    0.19 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.16 po
  • Dimension C de la longueur totale
    8.94 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    13 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856006257
  • CUP_NON
    722856006257
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48 , ODP
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48 , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif