5KH39QN9543M

LEESON (RRX)
5KH39QN9543M

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00550081
N° MFR5KH39QN9543M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39QN9543M

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00550081
N° MFR5KH39QN9543M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM 4373 DP 230V 48 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception économique en phase divisée

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    S.O.
  • Ampérage à pleine charge
    3.3 A
  • Courant de pleine charge
    3.30 A
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Efficacité de la pleine charge
    57.5 %
  • Code KVA
    T
  • kW
    0.25 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.16 po
  • Dimension C de la longueur totale
    8.94 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    14 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856006950
  • CUP_NON
    722856006950
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 230 V, cadre 48 , ODP
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 230 V, cadre 48 , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif