5KH39QN9548MX

LEESON (RRX)
5KH39QN9548MX

Moteur à usage défini - 1/6 hp / 3/50 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550089
N° MFR5KH39QN9548MX
Prix441.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39QN9548MX

Moteur à usage défini - 1/6 hp / 3/50 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550089
N° MFR5KH39QN9548MX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix441.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1800RPM 4389 DP 115V 48 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre Couple variable sur deux régimes nominaux Roulements à billes

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/6 hp / 3/50 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.4 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    50.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    18 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039248
  • CUP_NON
    722856039248
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif