Motion
5KH39QN9683M

LEESON (RRX)
5KH39QN9683M

Moteur à usage défini - 1/3 hp / 1/9 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550093
N° MFR5KH39QN9683M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39QN9683M

Moteur à usage défini - 1/3 hp / 1/9 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550093
N° MFR5KH39QN9683M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM 4396 DP 115V 48 1PH
  • Roulements à billes à cycle de service de 30 minutes, non conçus pour un usage continu Cadre et base en acier de gros calibre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp / 1/9 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.3 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    54.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.4 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    21 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039255
  • CUP_NON
    722856039255
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif